Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2818950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
nombre de canaux par poste d'enfichage - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675329978
Réf. Sonepar
00097532997
Réf. Fournisseur
2818950000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
nombre de canaux par poste d'enfichage:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M8
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
15...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M8
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


