Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2818990000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 4

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675330219

Réf. Sonepar

00097533021

Réf. Fournisseur

2818990000

Marque

Weidmüller

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

nombre de canaux par poste d'enfichage:

4

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

section de conducteur connectable:

0.08...1.5 mm²

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M8

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

15...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M8

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.