Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2819030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
nombre de canaux par poste d'enfichage - 3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 3
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675330257
Réf. Sonepar
00097533025
Réf. Fournisseur
2819030000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
nombre de canaux par poste d'enfichage:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M8
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
15...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M8
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67