Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2819110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
capacité de courant max. par signal E/S - 2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M8
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675330332
Réf. Sonepar
00097533033
Réf. Fournisseur
2819110000
Marque
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
capacité de courant max. par signal E/S:
2 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M8
couleur du boîtier/corps:
noir
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
3
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
3
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
15...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
2 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


