Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2819180000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 5 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6

  • capacité de courant max. par signal E/S - 2 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M8

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675330400

Réf. Sonepar

00097533040

Réf. Fournisseur

2819180000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur du conduit préassemblé:

5 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

6

capacité de courant max. par signal E/S:

2 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M8

couleur du boîtier/corps:

noir

section de conducteur connectable:

0.08...1.5 mm²

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

4

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

15...30 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

2 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-25...80 °C

indice de protection (IP):

IP67

Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.