Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 2820520000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

  • presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 1.2...1.6 mm

  • degré de pollution - 2

  • capacité de courant max. par socle de raccordement - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675356929

Réf. Sonepar

00097535692

Réf. Fournisseur

2820520000

Réf. Commerciale

Weidmüller

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

1.2...1.6 mm

degré de pollution:

2

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Oui

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température de fonctionnement:

-20...90 °C

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

60 mm

hauteur:

41.5 mm

Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.