Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1724750000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • finition du connecteur pour conduit principal - autre

  • section de conducteur connectable - 0.08...1.5 mm²

  • presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 6...12 mm

  • finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Répartiteurs passif pour capteurs et actionneurs -

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248002429

Réf. Sonepar

00097800242

Réf. Fournisseur

1724750000

Réf. Commerciale

Weidmüller

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

section de conducteur connectable:

0.08...1.5 mm²

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

6...12 mm

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

autre

degré de pollution:

2

tension de fonctionnement:

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

autre

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température de fonctionnement:

-20...90 °C

indice de protection (IP):

IP67

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

59.2 mm

hauteur:

32.5 mm

longueur:

57 mm

Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.