Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1782750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
section de conducteur connectable - 0.08...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 10...14 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248179503
Réf. Sonepar
00097817950
Réf. Fournisseur
1782750000
Réf. Commerciale
Weidmüller
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
10...14 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
couleur du boîtier/corps:
argent
température de fonctionnement:
-20...90 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
55 mm