Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1752083000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
finition du connecteur pour conduit principal - autre
section de conducteur connectable - 0.14...10.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble - 14...18 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248269198
Réf. Sonepar
00097826919
Réf. Fournisseur
1752083000
Marque
Weidmüller
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.14...10.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
14...18 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...30 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
avec affichage LED:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
température de fonctionnement:
90...90 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
59.2 mm
hauteur:
44.5 mm
longueur:
56.9 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


