Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1895160000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 11 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
longueur de câble configurable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248509874
Réf. Sonepar
00097850987
Réf. Fournisseur
1895160000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
11 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
autre
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
4
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
autre
avec affichage LED:
Oui
raccordement pour capteurs NPN:
Non
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans