Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1895170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 11 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - autre
longueur de câble configurable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248509881
Réf. Sonepar
00097850988
Réf. Fournisseur
1895170000
Marque
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
11 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
8
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
autre
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
4
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
autre
avec affichage LED:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


