Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1917400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 52 mm
hauteur - 89 mm
profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248551330
Réf. Sonepar
00097855133
Réf. Fournisseur
1917400000
Marque
Weidmüller
largeur:
52 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
3 mm
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation pour interfaces des actionneurs et capteurs et connecteur rond sous la forme d'un pied de rail ou d'un support à clip.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation pour interfaces des actionneurs et capteurs et connecteur rond sous la forme d'un pied de rail ou d'un support à clip.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


