Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2669110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 3 mm
couleur - beige
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675266341
Réf. Sonepar
00097009162
Réf. Fournisseur
2669110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
3 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0