Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2668740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de potentiels - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction spécifique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675266228
Réf. Sonepar
00097526622
Réf. Fournisseur
2668740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...16 mm²
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de potentiels:
1
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
10...16 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
10 mm
hauteur:
84.6 mm
profondeur:
52.9 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
beige
avec fonction PE:
Non
fonction N possible:
Non