Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2506340000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Blocs de jonction - Série AAP

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118520729

Réf. Sonepar

00097852073

Réf. Fournisseur

2506340000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

5

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

écart central entre les trous:

0 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

24.5 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

47 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.