Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2506360000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction spécifique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série-A Bloc de jonction spécifique

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118520743

Réf. Sonepar

00097852076

Réf. Fournisseur

2506360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

nombre de pôles:

6

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

écart central entre les trous:

0 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

5

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

sans halogène:

Oui

largeur:

36.5 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

53.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.