Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2744110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118888409
Réf. Sonepar
00097008749
Réf. Fournisseur
2744110000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-60...130 °C
largeur:
5.1 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
50.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
finition de la séparation longitudinale:
orientable
avec prise de test intégrée:
Oui