Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2742120000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...120 mm²

  • courant assigné In - 232 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série-A Bloc de jonction universel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675002789

Réf. Sonepar

00097500278

Réf. Fournisseur

2742120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...120 mm²

courant assigné In:

232 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...120 mm²

section de raccordement cable souple:

25...120 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

25 mm

hauteur:

101.5 mm

profondeur:

90 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.