Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2663400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 150 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série-A Bloc de jonction universel
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675266198
Réf. Sonepar
00097526619
Réf. Fournisseur
2663400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
150 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
20 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui