Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel - 2898850000

CopieCopie
Weidmüller - Série-A Bloc de jonction universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série-A Bloc de jonction universel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675904458

Réf. Sonepar

00097590445

Réf. Fournisseur

2898850000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

beige

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

ALEP DT 2.5 3C -Série-A Bloc de jonction universel