Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1411310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...6 mm²
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
nombre de potentiels - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série P blocs de jonction à raccordement à inserti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097821224
Réf. Fournisseur
1411310000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
nombre de potentiels:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.1 mm
hauteur:
118.5 mm
profondeur:
52.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
beige
avec fonction PE:
Non
fonction N possible:
Non
Les Atouts de l'article:
PDL 6 S/L/L -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


