Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1529600000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118355741

Réf. Sonepar

00097835574

Réf. Fournisseur

1529600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

largeur:

5.1 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

39 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

PTR 2.5/4/3AN SW -Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe