Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - 1896200000

CopieCopie
Weidmüller - Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série P blocs de jonction à raccordement à inserti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248511327

Réf. Sonepar

00097851132

Réf. Fournisseur

1896200000

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

67 mm

profondeur:

38 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Série P blocs de jonction à raccordement à insertion directe - PPE 2.5/4/3AN