Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0341700000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 0 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190003173

Réf. Sonepar

00097000317

Réf. Fournisseur

0341700000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

0 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Non

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.