Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0457400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 550 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190016166
Réf. Sonepar
00097001616
Réf. Fournisseur
0457400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
550 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non