Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0162220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 10,3x38 mm
finition du porte-fusible - filetable
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 400 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190016586
Réf. Sonepar
00097001658
Réf. Fournisseur
0162220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de l'insert fusible:
fusible G 10,3x38 mm
finition du porte-fusible:
filetable
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
400 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail G
couleur:
jaune
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:
400...400 V
type de tension pour l'affichage de défaillances:
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
24 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
73 mm
plaque de fermeture requise:
Non