Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0523760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 380 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190030551
Réf. Sonepar
00097003055
Réf. Fournisseur
0523760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
380 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
multicolore
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
6 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
54 mm
plaque de fermeture requise:
Oui