Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0539160000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - multicolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00097003116

Réf. Fournisseur

0539160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

52.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compac