Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0489560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail DIN 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190049737
Réf. Sonepar
00097004973
Réf. Fournisseur
0489560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
multicolore
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
60 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
33 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre