Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0294360000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série SAK

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190054625

Réf. Sonepar

00097005462

Réf. Fournisseur

0294360000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

multicolore

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6.1 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

29 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.