Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0270960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 44 A
tension assignée (Ue) - 0 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190077006
Réf. Sonepar
00097007700
Réf. Fournisseur
0270960000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
44 A
tension assignée (Ue):
0 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
beige
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui