Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 8014720000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - autre

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série SAK

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190131289

Réf. Sonepar

00097013128

Réf. Fournisseur

8014720000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de composant:

autre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

multicolore

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Oui

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

53.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Blocs de jonction dotés de composants électroniques