Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0661460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190147600
Réf. Sonepar
00097014760
Réf. Fournisseur
0661460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction PEN possible:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
6...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...50 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
16 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
60 mm
plaque de fermeture requise:
Non