Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0457000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
tension assignée (Ue) - 550 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190153762
Réf. Sonepar
00097015376
Réf. Fournisseur
0457000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
41 A
tension assignée (Ue):
550 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Non
dimension de trame:
8 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non