Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 0249400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 12 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190159016
Réf. Sonepar
00097015901
Réf. Fournisseur
0249400000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
courant assigné In:
12 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermodurci
température de fonctionnement:
-60...160 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
6 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre