Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 3833900000

CopieCopie
Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 6.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série SAK - blocs de jonction

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190542559

Réf. Sonepar

00097054255

Réf. Fournisseur

3833900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.8 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.