Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 9502650000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 57 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
dimension de trame - 11.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190550615
Réf. Sonepar
00097055061
Réf. Fournisseur
9502650000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
57 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
11.5 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non