Weidmüller - Série SAK - blocs de jonction - 1935000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 44 A
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
dimension de trame - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série SAK - blocs de jonction
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248605002
Réf. Sonepar
00097860500
Réf. Fournisseur
1935000000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
44 A
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
12 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
beige
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui


