Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1020060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190012809
Réf. Sonepar
00097001280
Réf. Fournisseur
1020060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
orange
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
5.1 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
46.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre