Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1012300000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 150 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190012908

Réf. Sonepar

00097001290

Réf. Fournisseur

1012300000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

150 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

150...150 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

7.9 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

71.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Avec porte-fusible amovible.