Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1016900000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190029715

Réf. Sonepar

00097002971

Réf. Fournisseur

1016900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

largeur:

7.9 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

47.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation longitudinale:

glissant

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Oui

Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.