Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1053860000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction - Série W

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190049706

Réf. Sonepar

00097004970

Réf. Fournisseur

1053860000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

5.1 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.