Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1067300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - gris
encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190093037
Réf. Sonepar
00097009303
Réf. Fournisseur
1067300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0