Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1028000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - potentiomètre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 120 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190121433
Réf. Sonepar
00097012143
Réf. Fournisseur
1028000000
Marque
Weidmüller
type de composant:
potentiomètre
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
120 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.5 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
46.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


