Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1579000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 24
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190134211
Réf. Sonepar
00097013421
Réf. Fournisseur
1579000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
24
isolé:
Oui
dimension de trame:
5.1 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui