Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1012600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190138677
Réf. Sonepar
00097013867
Réf. Fournisseur
1012600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction PEN possible:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
16 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
62.5 mm
plaque de fermeture requise:
Non