Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1030200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de potentiels - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série W -blocs de jonction à raccordment vissé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190164508
Réf. Sonepar
00097016450
Réf. Fournisseur
1030200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de potentiels:
3
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6.1 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
48 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
beige
avec fonction PE:
Oui
fonction N possible:
Non