Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1028700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...240 mm²
courant assigné In - 520 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190165017
Réf. Sonepar
00097016501
Réf. Fournisseur
1028700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
25...240 mm²
courant assigné In:
520 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
25...300 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...300 mm²
section de raccordement cable souple:
25...300 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
55 mm
hauteur:
163 mm
profondeur:
85.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre