Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1024680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...95 mm²
courant assigné In - 232 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction - Série W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190179540
Réf. Sonepar
00097017954
Réf. Fournisseur
1024680000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...95 mm²
courant assigné In:
232 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
16...95 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...120 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
27 mm
hauteur:
132 mm
profondeur:
107 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre