Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé - 1632320000

CopieCopie
Weidmüller - Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 6 mm

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Série W -blocs de jonction à raccordment vissé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190257347

Réf. Sonepar

00097025734

Réf. Fournisseur

1632320000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...1.5 mm²

longueur de dénudage:

6 mm

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de pôles:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

connectable:

Non

dimension de trame:

5 mm

Adaptateur de test pour les mesures sur les terminaisons.